Beli lem bakar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Visero Lem Bakar
    Mulai

    Rp109.900

  2. Joyko Hot Glue Stick (Isi Lem Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

  3. KRISBOW Isi Lem Tembak
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    KRISBOW Isi Lem Tembak
    Deskripsi:
    Transparent Glue Stick 7.2 x 100mm (10 pcs)
    atribut:
    • Size (mm): 7.2x100
  4. Joyko Lem Tembak
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

  5. SOS Office Hot Glue Stick (Lem Tembak)
    Mulai

    Rp66.900

    SOS Office Hot Glue Stick (Lem Tembak)
    atribut:
    • Diameter (cm): 0.7
    • Dimensions (cm): 18x30x3.5
    • Length (cm): 30
    • Size: Small
  6. Taffware Mini Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    Mulai

    Rp24.900

    Taffware Mini Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    Deskripsi:
    Palu dengan bentuk yang tidak terlalu besar ini memiliki kepala yang terbuat dari bahan karet. Palu jenis ini sangat cocok digunakan untuk pekerjaan rumah seperti reparasi pipa ledeng, membenarkan kursi kayu dan pekerjaan rumah lainnya. Wajib dimiliki untuk berjaga-jaga jika suatu saat Anda membutuhkan peralatan tukang
    atribut:
    • Hammer Head Diameter (mm): 25
    • Hammer Handle Length (mm): 255
    • Material: Stainless Steel, Karet dan Plastik
  7. IMJ Working Wear Jacket Navy Blue (Jaket Kerja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    IMJ Working Wear Jacket Navy Blue (Jaket Kerja)
    atribut:
    • Material: American Drill
    • Color: Navy Blue
  8. Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)
    atribut:
    • Capacity Loss Maximum (W): 1.3
    • Drive: Quartz-controlled stepper motor
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Housing And Insulation Material: High-Temperature Resistant, Self-Extinguishing Thermoplastic
    • Incandescent/Halogen Lamp Load (W): 1100
    • LED Lamp < 2W (W): 20
    • LED Lamp > 8W (W): 180
    • Number Of Switching Segments: 96
    • Number of Channels: 1
    • Operating Voltage (V AC): 110 to 230
    • Power Consumption Standby Mode (W): 0.5
    • Power Reserve at 110V (days): 3 Approx. 1.5
    • Programmable Every (minute): 15
    • Shortest Switching Times (minute): 15
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 12
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
    • Switching Output: Potential-Free And Phase-Independent
    • Type of Connection: DuoFix Spring Terminals
    • Type of Contact: Changeover Contact
    • Type of Protection: IP 20
  9. Dextone Hot Melt Glue Stick (Lem Tembak Stik)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    Dextone Hot Melt Glue Stick (Lem Tembak Stik)
    Deskripsi:
    Lem transparan berbentuk stik yang flexible dan digunakan dengan dimasukan ke dalam alat pemanas untuk merekatkan berbagai material. Lem akan merekat secara instan, cepat bersih dan serbaguna untuk keperluan rumah tangga. Ideal digunakan untuk hobi, kerajinan tangan, dekorasi dan perbaikan material yang ringan.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 0.96
    • Solid Content (%): 100
  10. TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)
    Deskripsi:
    TEKIRO LEM TEMBAK 20 WATT - GLUE GUN - LEM TEMBAK LILIN - PERKAKASDaya : 20 Watt- Fast Heating- Easy to Use- Ideal for Crafts
  11. Kenmaster Glue Gun (Lem Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  12. KRISBOW Mini Glue Gun (Lem Tembak)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Mini Glue Gun (Lem Tembak)
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 10/220/50
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 140x70x215
  13. Jason Hot Melt Glue Stick (Lem Tembak Stik)
    Mulai

    Rp13.900

    Jason Hot Melt Glue Stick (Lem Tembak Stik)
    Deskripsi:
    For packaging, furniture, cloth, plastic, etc.
  14. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  15. Isarplas PVC Super Glue Tin (Lem Pipa PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

  16. Kenmaster Glue Gun with Trigger (Lem Tembak)
    Mulai

    Rp299.900

    Kenmaster Glue Gun with Trigger (Lem Tembak)
    Deskripsi:
    Glue gun ini digunakan sebagai lem tembak untuk membakar/melelehkan lem stick dengan hasil pengeleman yang kuat. Biasanya digunakan untuk pengrajin flanel atau pun accecories bahkan untuk membetulkan perabot rumah tangga. Cepat panas atau tidaknya bergantung pada kualitas glue gun dan juga daya glue gun yang kita gunakan. Semakin tinggi daya yang kita gunakan maka Glue stick akan semakin cepat meleleh. Menggunakan daya 15 watt sangat cocok untuk perlengkapan rumah tangga kantor dan industri.- Bahan berkualitas- Mudah Panas
  17. KRISBOW Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp65.900

Daftar Harga lem bakar Terbaru November 2026
Visero Lem BakarRp109.900
Joyko Hot Glue Stick (Isi Lem Tembak)Rp8.900
KRISBOW Isi Lem TembakRp19.900
Joyko Lem TembakRp38.900
SOS Office Hot Glue Stick (Lem Tembak)Rp66.900
Jason Hot Melt Glue Stick (Lem Tembak Stik)Rp1.900
Deli Hot Glue Stick (Isi Lem Tembak)Rp18.900
Taffware Mini Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)Rp24.900
IMJ Working Wear Jacket Navy Blue (Jaket Kerja)Rp149.900
Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)Rp539.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)